Aric - BOKEN Projecteur sur rail 3 allumages rond orientable et basculant CCT 3/4000K - 51804

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1140 lm

  • puissance du système - 14.2 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070518044

Réf. Sonepar

00058051804

Réf. Fournisseur

51804

Réf. Commerciale

Aric

flux lumineux utile:

1140 lm

puissance du système:

14.2 W

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

couleur du boîtier/corps:

noir

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe de protection:

II

réglabilité:

rotatif et orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

couleur de la lumière:

autre

facteur de puissance (cos phi):

0.9

largeur:

144 mm

longueur:

162 mm

diamètre externe:

96 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

80 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

BOKEN Projecteur sur rail 3 allumages rond orientable et basculant CCT 3000/4000K 14,2W 1140lm 50000h 36° IRC<90 classe 2 utilisation intérieure corps aluminium noir