Aric - Bras de fixation déportée 400mm pour ZURO - 0941

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • couleur - gris

  • longueur - 66 mm

  • hauteur - 518 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3170070009412

Réf. Sonepar

00058000941

Réf. Fournisseur

0941

Réf. Commerciale

Aric

matériau:

aluminium

couleur:

gris

longueur:

66 mm

hauteur:

518 mm

Bras de fixation déportée 400mm pour ZURO

Les Atouts de l'article:

Bras de fixation déportée 400mm pour ZURO