Aric - Bras de fixation déportée 400mm pour ZURO - 1196

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
couleur - gris
longueur - 66 mm
hauteur - 518 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ZURO - ACC.
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3170070011965
Réf. Sonepar
00058001196
Réf. Fournisseur
1196
Marque
Aric
matériau:
aluminium
couleur:
gris
longueur:
66 mm
hauteur:
518 mm
Bras de fixation déportée 400mm pour ZURO
Les Atouts de l'article:
Bras de fixation déportée 400mm pour ZURO
Les Atouts de l'article:
Bras de fixation déportée 400mm pour ZURO




