Aric - Bras de fixation déportée 400mm pour ZURO - 1309

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • couleur - autre

  • longueur - 66 mm

  • hauteur - 518 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3170070013099

Réf. Sonepar

00058001309

Réf. Fournisseur

1309

Réf. Commerciale

Aric

matériau:

aluminium

couleur:

autre

longueur:

66 mm

hauteur:

518 mm

Bras de fixation déportée 400mm pour ZURO

Les Atouts de l'article:

Bras de fixation déportée 400mm pour ZURO