Aric - BRASBOUL - Bras pour mât Ø60mm et boule Ø300mm - 2149

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
largeur - 154 mm
longueur - 335 mm
hauteur - 95 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3170070021490
Réf. Sonepar
00058002149
Réf. Fournisseur
2149
Marque
Aric
couleur:
noir
largeur:
154 mm
longueur:
335 mm
hauteur:
95 mm
Bras pour mât Ø60mm et boule Ø300mm
Les Atouts de l'article:
Bras pour mât Ø60mm et boule Ø300mm
Les Atouts de l'article:
Bras pour mât Ø60mm et boule Ø300mm






