Aric - BRICK - Enc. Mur Ext. LED IP65 IK07, éclairage indirect 4000K 6,8W 115lm - 5326

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 115 lm

  • puissance du système - 6.8 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070053262

Réf. Sonepar

00058005326

Réf. Fournisseur

5326

Réf. Commerciale

Aric

flux lumineux utile:

115 lm

puissance du système:

6.8 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

anthracite

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

émission de lumière:

indirect

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

12...12 W

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.5

largeur:

142 mm

hauteur/profondeur:

103 mm

longueur:

250 mm

largeur d'encastrement:

140 mm

longueur d’encastrement:

248 mm

Encastré de mur extérieur LED IP65 IK07, éclairage indirect 4000K 6,8W 115lm, alimentation intégrée 25000h

Les Atouts de l'article:

Encastré de mur extérieur LED IP65 IK07, éclairage indirect 4000K 6,8W 115lm, alimentation intégrée 25000h