Aric - C4 CCT S- Plaf./Appl. Mur IP44 LED intég. 17W 4000K 1250lm, sensor, chrome - 50514


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux utile:
1250 lmpuissance du système:
17 Wtempérature de couleur:
4000...4000 KSpécificités essentielles
flux lumineux utile - 1250 lm
puissance du système - 17 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3170070505143
Réf. Sonepar
00058050514
Réf. Fournisseur
50514
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile:
1250 lm
puissance du système:
17 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
25000 h
efficacité lumineuse:
74 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
chrome
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
135...135 mA
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif >80°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...50 °C
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
16...16 W
couleur de la lumière:
autre
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.55
hauteur/profondeur:
85 mm
diamètre externe:
310 mm
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
Les Atouts de l'article:
Détection par hyper fréquence 5,8 GHz - Réglage de la sensibilité et de la temporisation - Réglage en mode normal (par défaut) ou en mode crépusculaire - Démontage du diffuseur par ¼ de tour - Anneau décoratif amovible