Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Aric - Câble de prolongement 60cm pour LYN 10 / LYN 14 - 55318

ARIC
CopieCopie
Aric - Câble de prolongement 60cm pour LYN 10 / LYN 14

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3170070553182

Réf. Sonepar

00058055318

Réf. Fournisseur

55318

Réf. Commerciale

Aric

Câble de prolongement 60cm pour LYN 10 / LYN 14

Les Atouts de l'article:

Câble de prolongement 60cm pour LYN 10 / LYN 14