Aric - CALEO 1 - Borne Ext. IP44 IK07, blanc, E27 100W max., Lpe non incl., haut.42cm - 1778


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
hauteur/profondeur - 450 mm
couleur du boîtier/corps - blanc
matériau du boîtier/corps - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CALEO 1 45
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3170070017783
Réf. Sonepar
00058001778
Réf. Fournisseur
1778
Réf. Commerciale
Aric
indice de protection (IP):
IP44
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
hauteur/profondeur:
450 mm
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de luminaire:
borne lumineuse
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
lampe fluorescente compacte
source lumineuse fournie:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
E27
matériau de la verrine:
plastique opalin
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
non requis
classe de protection:
I
diamètre:
160 mm
Les Atouts de l'article:
Borne Extérieure IP44 IK07, hauteur 42cm, en aluminium blanc RAL 9006, finition mate, douille E27 100W max. Lampe non fournie.