Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Aric - CALEO 1 -Borne Ext. IP44 IK07, graphite, E27 100W max., lpe non incl., haut.42cm - 3134

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • avec détecteur de mouvement - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3170070031345

Réf. Sonepar

00058003134

Réf. Fournisseur

3134

Réf. Commerciale

Aric

indice de protection (IP):

IP44

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

couleur du boîtier/corps:

anthracite

matériau du boîtier/corps:

aluminium

avec détecteur de mouvement:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

E27

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

non requis

classe de protection:

I

diamètre:

160 mm

Borne Extérieure IP44 IK07, hauteur 42cm, en aluminium, couleur graphite, finition mate, douille E27 100W max. Lampe non fournie.

Les Atouts de l'article:

Borne Extérieure IP44 IK07, hauteur 42cm, en aluminium, couleur graphite, finition mate, douille E27 100W max. Lampe non fournie.