Aric - CALEO - Applique Mur Ext. IP44 IK07, blanc, E27 75W max., Lpe non incl. - 1777

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 75 W
indice de protection (IP) - IP44
longueur - 326 mm
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
avec détecteur de mouvement - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CALEO - APPL.
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3170070017776
Réf. Sonepar
00058001777
Réf. Fournisseur
1777
Marque
Aric
puissance du système:
75 W
indice de protection (IP):
IP44
longueur:
326 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
source lumineuse:
lampe à incandescence
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
non requis
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...35 °C
largeur:
150 mm
hauteur/profondeur:
197 mm
nombre de pôles:
1
Les Atouts de l'article:
Applique murale Extérieure IP44 IK07, en aluminium blanc RAL 9006, finition mate, douille E27 75W max. Lampe non fournie.





