Aric - CALEO - Applique Mur Ext. IP44 IK07, noir, E27 75W max., Lpe non incl. - 1794

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 75 W

  • indice de protection (IP) - IP44

  • longueur - 326 mm

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

  • avec détecteur de mouvement - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3170070017943

Réf. Sonepar

00058001794

Réf. Fournisseur

1794

Réf. Commerciale

Aric

puissance du système:

75 W

indice de protection (IP):

IP44

longueur:

326 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

source lumineuse:

lampe à incandescence

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

noir

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

non requis

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...35 °C

largeur:

150 mm

hauteur/profondeur:

197 mm

nombre de pôles:

1

Applique murale Extérieure IP44 IK07, en aluminium noir RAL 9005, finition mate, douille E27 75W max. Lampe non fournie.

Les Atouts de l'article:

Applique murale Extérieure IP44 IK07, en aluminium noir RAL 9005, finition mate, douille E27 75W max. Lampe non fournie.