Aric - CANTOR - Applique Mur Ext. IP65 IK06, carré, noir, LED intég. 10,6W 4000K 390lm - 50218

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 310 lm

  • puissance du système - 10.6 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 56000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070502180

Réf. Sonepar

00058050218

Réf. Fournisseur

50218

Réf. Commerciale

Aric

flux lumineux utile:

310 lm

puissance du système:

10.6 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

56000 h

longueur:

170 mm

efficacité lumineuse:

29.25 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

47...47 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

asymétrique

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...35 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

9.5...9.5 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

facteur de puissance (cos phi):

0.9

largeur:

170 mm

hauteur/profondeur:

42 mm

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

Applique murale Extérieure IP65 IK06, carré, noir, LED intégrée 10,6W 4000K 390 lumens IRC90 56000h

Les Atouts de l'article:

Applique murale extérieure IP65 IK06, carré, noir, LED intégrée 10,6W 4000K 390 lumens IRC90 56000h PF 0,9 RG1 sans scintillement (flicker free)