Aric - CARO - Encastré de mur extérieur LED 6000K - 0527

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 60 lm

  • température de couleur - 6000...6000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

  • appareillage fourni - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070005278

Réf. Sonepar

00058000527

Réf. Fournisseur

0527

Réf. Commerciale

Aric

flux lumineux utile:

60 lm

température de couleur:

6000...6000 K

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

appareillage fourni:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

aluminium

type de couverture:

sans

adapté à un montage en saillie:

Non

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED tension constante

classe de protection:

II

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.97

largeur:

135 mm

hauteur/profondeur:

84 mm

longueur:

135 mm

largeur d'encastrement:

117 mm

longueur d’encastrement:

122 mm

Encastré de mur Extérieur LED carré 135mm, IP65 IK07, LED intégrées 6000K pour balisage (60 lumens), 30000H

Les Atouts de l'article:

Encastré de mur Extérieur LED carré 135mm, IP65 IK07, LED intégrées 6000K pour balisage (60 lumens), 30000H