Aric - CASA - Spot sur patère GU10 60W max., orientable, alu/bois, Lpe non incl. - 0378

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - autre

  • classe de protection - II

  • réglabilité - rotatif et orientable

  • avec détecteur de mouvement - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070003786

Réf. Sonepar

00058000378

Réf. Fournisseur

0378

Marque

Aric

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

autre

classe de protection:

II

réglabilité:

rotatif et orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

GU10

matériau du boîtier/corps:

bois

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

puissance de lampe acceptée:

60...60 W

largeur:

100 mm

hauteur/profondeur:

146 mm

longueur:

100 mm

diamètre externe:

83 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Spot sur patère GU10 60W max., orientable, aluminium/bois, lampe non fournie

Les Atouts de l'article:

Spot sur patère GU10 60W max., orientable, aluminium/bois, lampe non fournie