fin de vie

Aric - CERES - Reglette fluo (T5) - 0401

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • flux lumineux utile - 300 lm

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 6000 h

  • test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11 - 650 °C - 30 s

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070004011

Réf. Sonepar

00058000401

Réf. Fournisseur

0401

Réf. Commerciale

Aric

indice de protection (IP):

IP20

température de couleur:

4000...4000 K

flux lumineux utile:

300 lm

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

6000 h

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

facteur de puissance (cos phi):

0.54

source lumineuse fournie:

Oui

protection contre l'incendie « D »:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

nombre de lampes/modules:

1

classe de protection:

II

largeur:

71 mm

douille:

autre

couleur du boîtier/corps:

blanc

appareillage:

ballast électronique

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

avec interrupteur:

Oui

longueur:

342 mm

hauteur/profondeur:

71 mm

matériau:

plastique

source lumineuse:

lampe fluorescente D=16 mm

raccordement électrique avec fiche:

Oui

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

tension nominale (Un):

230...230 V

Réglette fluo (T5) 8W, longueur 341mm, blanc, avec interrupteur, livrée avec tube 4000K. Possibilité de raccordement en ligne avec connecteur fourni.