Aric - CLASSO-Enc.GU5,3, IP20/44, Cl.2, autorisé Vol.1, blanc, lpe LED 5,3W 4000K 335lm - 4620

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 335 lm

  • puissance du système - 5.3 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 15000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070046202

Réf. Sonepar

00058004620

Réf. Fournisseur

4620

Réf. Commerciale

Aric

flux lumineux utile:

335 lm

puissance du système:

5.3 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP44

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

15000 h

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

classe de protection:

II

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

GU5,3

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

verre structuré

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

driver LED tension constante

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

puissance de lampe acceptée:

6...6 W

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

355...355 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.5

hauteur/profondeur:

130 mm

diamètre externe:

100 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

63.21 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Oui

Encastré GU5,3, rond Ø100mm, blanc, IP20/44, Classe 3, autorisé Volume 1, fourni avec lampe LED 5,3W 55° 4000K 460 lumens 15000H, et Alimentation Classe 2, IP20. Flux sortant 335 lumens.

Les Atouts de l'article:

Encastré GU5,3, rond Ø100mm, blanc, IP20/44, Classe 3, autorisé Volume 1, fourni avec lampe LED 5,3W 55° 4000K 460 lumens 15000H, et Alimentation Classe 2, IP20. Flux sortant 355 lumens.