Aric - CLASSO -Enc. IP20/44, Cl.2, Vol.1, blanc, GU5,3 LED 5,3W 3000K 460lm - 50227


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 335 lm
puissance du système - 5.3 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 15000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3170070502272
Réf. Sonepar
00058050227
Réf. Fournisseur
50227
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile:
335 lm
puissance du système:
5.3 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
15000 h
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
classe de protection:
II
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
GU5,3
matériau du boîtier/corps:
aluminium
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
driver LED tension constante
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
puissance de lampe acceptée:
5.3...5.3 W
flux lumineux:
335...335 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.5
hauteur/profondeur:
130 mm
diamètre externe:
100 mm
efficacité lumineuse:
63.21 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
Les Atouts de l'article:
Encastré GU5,3, rond Ø100mm, blanc, IP20/44, Classe 3, autorisé Volume 1, fourni avec lampe LED 6W 55° 3000K 460 lumens 15000H, et Alimentation Classe 2, IP20. Flux sortant 340 lumens.