Aric - Collerette aimantée carrée pour EF6, couleur : chromé - 11013


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
couleur - chrome
longueur - 88 mm
largeur - 88 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EF6 - ACC.
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3170070110132
Réf. Sonepar
00058011013
Réf. Fournisseur
11013
Réf. Commerciale
Aric
matériau:
acier
couleur:
chrome
longueur:
88 mm
largeur:
88 mm
Collerette aimantée carrée pour EF6, couleur : chromé
Les Atouts de l'article:
Collerette aimantée carrée pour EF6, couleur : chromé
Les Atouts de l'article:
Collerette aimantée carrée pour EF6, couleur : chromé