Aric - Collerette aimantée carrée pour EF6, couleur : noir - 11011

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • couleur - noir

  • longueur - 88 mm

  • largeur - 88 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3170070110118

Réf. Sonepar

00058011011

Réf. Fournisseur

11011

Réf. Commerciale

Aric

matériau:

acier

couleur:

noir

longueur:

88 mm

largeur:

88 mm

Collerette aimantée carrée pour EF6, couleur : noir

Les Atouts de l'article:

Collerette aimantée carrée pour EF6, couleur : noir