Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Aric - Collerette clipsable pour encastré EDOS, couleur : noir - 11061

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - noir

  • diamètre - 85 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3170070110613

Réf. Sonepar

00058011061

Réf. Fournisseur

11061

Réf. Commerciale

Aric

couleur:

noir

diamètre:

85 mm

Collerette clipsable pour encastré EDOS, couleur : noir

Les Atouts de l'article:

Collerette clipsable pour encastré EDOS, couleur : noir