Aric - COLUMBIA 01 - Spot sur patère GU5,3 50W max, orientable, blanc, Lpe non incl. - 4810


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - blanc
classe de protection - III
réglabilité - rotatif
avec détecteur de mouvement - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3170070048107
Réf. Sonepar
00058004810
Réf. Fournisseur
4810
Réf. Commerciale
Aric
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
blanc
classe de protection:
III
réglabilité:
rotatif
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
lampe halogène basse tension
source lumineuse fournie:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
GU5,3
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
12...12 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
réflecteur:
ultra brillant
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
puissance de lampe acceptée:
50...50 W
largeur:
57 mm
hauteur/profondeur:
80 mm
longueur:
136 mm
diamètre externe:
57 mm
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
Les Atouts de l'article:
Spot sur patère GU5,3 50W max, orientable, blanc, lampe non fournie