Aric - COMETE B3 - Plaf./Appl.Mur 3 spots GU10, blanc, a/lpes LED 4,2W 3000K 500lm incl - 0442

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1500 lm

  • puissance du système - 12.6 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 15000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070004424

Réf. Sonepar

00058000442

Réf. Fournisseur

0442

Réf. Commerciale

Aric

flux lumineux utile:

1500 lm

puissance du système:

12.6 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

15000 h

longueur:

578 mm

efficacité lumineuse:

119 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

GU10

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

3

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

courant nominal:

140...140 mA

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

puissance de lampe acceptée:

15...15 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.5

largeur:

135 mm

hauteur/profondeur:

94 mm

nombre de pôles:

3

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

Plafonnier / Applique murale 3 spots GU10, blanc, avec lampes LED 4,2W 3000K 500 lumens 15000H fournies

Les Atouts de l'article:

Plafonnier / Applique murale 3 spots GU10, blanc, avec lampes LED 4,2W 3000K 500 lumens 15000H fournies