Aric - COMO 023 - Suspension E27 60W, noir/cuivré, lpe non incl., pour Rail 1 allumage - 4217

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Non

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • douille - E27

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • nombre de lampes/modules - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3170070042174

Réf. Sonepar

00058004217

Réf. Fournisseur

4217

Réf. Commerciale

Aric

source lumineuse fournie:

Non

couleur du boîtier/corps:

noir

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

acier

nombre de lampes/modules:

1

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK05

classe de protection:

I

Suspension E27 60W max, Ø335mm, acier noir, intérieur cuivré, lampe non fournie, précâblée avec adaptateur 029 pour montage sur Rail 1 allumage

Les Atouts de l'article:

Suspension E27 60W max, Ø335mm, acier noir, intérieur cuivré, lampe non fournie, précâblée avec adaptateur 029 pour montage sur Rail 1 allumage