Aric - Convertisseur électronique 12V dimmable, 10-60W - 3991


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 230...230 V
puissance - 10...60 W
longueur - 106.2 mm
largeur - 32.9 mm
hauteur - 21.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CONVERT ELECTRO
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3170070039914
Réf. Sonepar
00058003991
Réf. Fournisseur
3991
Réf. Commerciale
Aric
tension de sortie:
230...230 V
puissance:
10...60 W
longueur:
106.2 mm
largeur:
32.9 mm
hauteur:
21.5 mm
tension d'entrée:
230...230 V
protection contre les surcharges:
Oui
protection contre les surchauffes:
Oui
Les Atouts de l'article:
Convertisseur électronique 12V variable, 10-60W