Aric - CURVES - Suspension, alu noir, LED intég. 36° 37W 3000K 3000lm - 50697

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3000 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • douille - sans

  • émission de lumière - direct

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070506973

Réf. Sonepar

00058050697

Réf. Fournisseur

50697

Réf. Commerciale

Aric

flux lumineux utile:

3000 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

douille:

sans

émission de lumière:

direct

matériau du boîtier/corps:

aluminium

longueur des filins de suspension:

1.5...1.5 mm

nombre de lampes/modules:

1

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

155...155 mA

appareillage:

driver LED courant constant

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

classe de protection:

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

81 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

évaluation de l’éblouissement (UGR):

17

facteur de puissance (cos phi):

0.98

Suspension LED intégrée 36° 37W 3000K 3000 lumens UGR19, aluminium noir, 50000h

Les Atouts de l'article:

Suspension LED intégrée 36° 37W 3000K 3000 lumens, aluminium noir, 50000h