Aric - DAFNEE LED - Proj. Ext. E27 IP65 IK08 a/lpe LED 15W 3000K 1350lm incl. - 50100

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1350 lm

  • puissance du système - 14.9 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070501008

Réf. Sonepar

00058050100

Réf. Fournisseur

50100

Réf. Commerciale

Aric

flux lumineux utile:

1350 lm

puissance du système:

14.9 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

35000 h

couleur du boîtier/corps:

noir

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe de protection:

II

réglabilité:

orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

plastique

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

non requis

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

puissance de lampe acceptée:

15...15 W

flux lumineux:

1350...1350 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.54

hauteur/profondeur:

260 mm

longueur:

280 mm

diamètre externe:

126 mm

efficacité lumineuse:

90.6 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

Projecteur Extérieur E27 IP65 IK08, avec lampe LED 15W 3000K 1350 lumens fournie

Les Atouts de l'article:

Projecteur Extérieur E27 IP65 IK08, avec lampe LED 15W 3000K 1350 lumens fournie