Aric - DALLE BKL PREMIUM 300x1200 LED UGR19 41,8W 4000K 3800lm 50000h - 50800

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

3800 lm
Voir les options disponibles3600 lm
Voir les options disponibles3750 lm
Voir les options disponibles3850 lm
Voir les options disponibles4000 lm

puissance du système:

41.8 W
Voir les options disponibles22 W
Voir les options disponibles36 W

température de couleur:

4000...4000 K
Voir les options disponibles3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20
Voir les options disponiblesIP66

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3800 lm

  • puissance du système - 41.8 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3170070508007

Réf. Sonepar

00058050800

Réf. Fournisseur

50800

Réf. Commerciale

Aric

flux lumineux utile:

3800 lm

puissance du système:

41.8 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

efficacité lumineuse:

90.91 lm/W

variation DALI:

Non

évaluation de l’éblouissement (UGR):

19

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique opalin

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

pas de variation:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif >80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

classe de protection:

II

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-25...40 °C

avec détecteur crépusculaire:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

41.8...41.8 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.95

largeur:

1195 mm

hauteur/profondeur:

31 mm

longueur:

295 mm

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

Panneau/dalle BKL PREMIUM 300x1200mm LED 41,8W 4000K 3800lm 50000h, alimentation fournie non dimmable, connexion sans outil. Haut confort visuel (UGR< 19 + flicker free).

Les Atouts de l'article:

UGR<19 - Flicker Free - Durée de vie de 50'000 heures - RG0, Groupe de risque photobiologique 0 - Alimentation fournie avec boitier de connexion sans outils