Aric - DALLE BKL PREMIUM 600x600 LED UGR19 40W 4000K 3850lm DALI - 51512


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
température de couleur:
4000...4000 KSpécificités essentielles
flux lumineux utile - 3850 lm
puissance du système - 40 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
DALLE BKL PREM
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3170070515128
Réf. Sonepar
00058051512
Réf. Fournisseur
51512
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile:
3850 lm
puissance du système:
40 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
longueur:
595 mm
efficacité lumineuse:
96.25 lm/W
évaluation de l’éblouissement (UGR):
19
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
avec détecteur de mouvement:
Non
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
acier
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
classe de protection:
II
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.96
largeur:
595 mm
hauteur/profondeur:
24 mm
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
Les Atouts de l'article:
DALI - UGR<19 - Flicker Free - Durée de vie de 50'000 heures - RG0, Groupe de risque photobiologique 0 - Alimentation fournie avec boitier de connexion sans outils