Aric - DALLE IP66 600x600 LED 36W 4000K 3600lm UGR19 50000h - 51249

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux utile:
3600 lmtempérature de couleur:
4000...4000 KSpécificités essentielles
flux lumineux utile - 3600 lm
puissance du système - 36 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
DALLE IP66
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3170070512493
Réf. Sonepar
00058051249
Réf. Fournisseur
51249
Marque
Aric
flux lumineux utile:
3600 lm
puissance du système:
36 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
longueur:
595 mm
efficacité lumineuse:
100 lm/W
évaluation de l’éblouissement (UGR):
19
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
avec détecteur de mouvement:
Non
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
160...160 mA
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
classe de protection:
II
puissance de lampe acceptée:
41.8...41.8 W
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.95
largeur:
595 mm
hauteur/profondeur:
13 mm
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
Les Atouts de l'article:
Etanche : IP66, avec driver IP65 et connecteur étanche - UGR<19 - Flicker Free - Durée de vie de 50'000 heures - RG0, Groupe de risque photo biologique 0 - Classe 3, volume 3











