Aric - DALLE PREMIUM 600x600 LED 40W 4000K 3800lm UGR19 50000h - 50740

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

3800 lm
Voir les options disponibles3600 lm

température de couleur:

4000...4000 K
Voir les options disponibles3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20
Voir les options disponiblesIP66

longueur:

595 mm

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3800 lm

  • puissance du système - 40 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070507406

Réf. Sonepar

00058050740

Réf. Fournisseur

50740

Marque

Aric

flux lumineux utile:

3800 lm

puissance du système:

40 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

longueur:

595 mm

efficacité lumineuse:

95 lm/W

évaluation de l’éblouissement (UGR):

19

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

avec détecteur de mouvement:

Non

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

191...191 mA

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

classe de protection:

II

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.95

largeur:

595 mm

hauteur/profondeur:

9 mm

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

Panneau/dalle PREMIUM 600x600mm LED 40W 4000K 3800lm 50000h, alimentation fournie non dimmable, connexion sans outil. Haut confort visuel (UGR< 19 + flicker free).

Les Atouts de l'article:

UGR<19 - Flicker Free - Durée de vie de 50'000 heures - RG0, Groupe de risque photobiologique 0 - Alimentation fournie avec boitier de connexion sans outils