Aric - DEDALO - Applique Mur E27 75W max., verre opale, Lpe non incl. - 1800


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 75 W
indice de protection (IP) - IP20
indice de protection contre les chocs (IK) - IK02
avec détecteur de mouvement - Non
source lumineuse fournie - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3170070018001
Réf. Sonepar
00058001800
Réf. Fournisseur
1800
Réf. Commerciale
Aric
puissance du système:
75 W
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
source lumineuse:
lampe à incandescence
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
verre
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
non requis
classe de protection:
I
largeur:
117 mm
hauteur/profondeur:
108 mm
longueur:
360 mm
Les Atouts de l'article:
Applique murale E27 75W max., verre opale, lampe non fournie