Aric - DEKO- Transformateur torique pour rail 12V - 1486


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 230...230 V
puissance - 0...200 W
hauteur - 102 mm
tension d'entrée - 230...230 V
matériau du boîtier/corps - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
TRANSFO FERRO
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3170070014867
Réf. Sonepar
00058001486
Réf. Fournisseur
1486
Réf. Commerciale
Aric
tension de sortie:
230...230 V
puissance:
0...200 W
hauteur:
102 mm
tension d'entrée:
230...230 V
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur:
noir
protection contre les surcharges:
Oui
protection contre les surchauffes:
Oui
diamètre:
228 mm
Les Atouts de l'article:
Transformateur torique pour rail 12V