Aric - DEKO- Transformateur torique pour rail 12V - 1560

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 230...230 V

  • puissance - 0...300 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • hauteur - 102 mm

  • type de transfo - transformateur toroïdal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3170070015604

Réf. Sonepar

00058001560

Réf. Fournisseur

1560

Réf. Commerciale

Aric

tension de sortie:

230...230 V

puissance:

0...300 W

indice de protection (IP):

IP20

hauteur:

102 mm

type de transfo:

transformateur toroïdal

transfo de sécurité:

Oui

tension d'entrée:

230...230 V

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

noir

protection contre les surcharges:

Oui

protection contre les surchauffes:

Oui

diamètre:

228 mm

Transformateur torique pour rail 12V

Les Atouts de l'article:

Transformateur torique pour rail 12V