Aric - DIANA 140 - Suspension double E27, Ø140mm, verre opale, Lpe non incl. - 4177

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Non

  • couleur du boîtier/corps - chrome

  • douille - E27

  • émission de lumière - direct

  • matériau du boîtier/corps - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3170070041771

Réf. Sonepar

00058004177

Réf. Fournisseur

4177

Réf. Commerciale

Aric

source lumineuse fournie:

Non

couleur du boîtier/corps:

chrome

douille:

E27

émission de lumière:

direct

matériau du boîtier/corps:

acier

diamètre:

140 mm

longueur:

252 mm

longueur des filins de suspension:

1.5...1.5 mm

source lumineuse:

lampe à incandescence

nombre de lampes/modules:

2

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

non requis

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

classe de protection:

I

largeur:

630 mm

Suspension double E27, Ø140mm, verre opale, lampe non fournie

Les Atouts de l'article:

Suspension double E27, Ø140mm, verre opale, lampe non fournie