Aric - DIANA 230 - Suspension E27, Ø230mm, verre opale, Lpe non incl. - 4176


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Non
couleur du boîtier/corps - chrome
douille - E27
émission de lumière - direct
matériau du boîtier/corps - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3170070041764
Réf. Sonepar
00058004176
Réf. Fournisseur
4176
Réf. Commerciale
Aric
source lumineuse fournie:
Non
couleur du boîtier/corps:
chrome
douille:
E27
émission de lumière:
direct
matériau du boîtier/corps:
acier
diamètre:
230 mm
longueur:
247 mm
longueur des filins de suspension:
1.5...1.5 mm
source lumineuse:
lampe à incandescence
nombre de lampes/modules:
1
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
non requis
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
classe de protection:
II
Les Atouts de l'article:
Suspension E27, Ø230mm, verre opale, lampe non fournie