Aric - DILGA - Encastré de mur extérieur LED 4,5W 3000K asy 200lm, noir/gris - 50780


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 200 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP66
indice de protection contre les chocs (IK) - IK09
douille - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3170070507802
Réf. Sonepar
00058050780
Réf. Fournisseur
50780
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile:
200 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP66
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
noir
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
4.5...4.5 W
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.5
largeur:
80 mm
hauteur/profondeur:
74 mm
longueur:
150 mm
largeur d'encastrement:
80 mm
longueur d’encastrement:
150 mm
Les Atouts de l'article:
Encastré de mur extérieur rectangulaire, cadre noir/intérieur gris, LED 4,5W 3000K, 200lumens, faisceau asymétrique. Alimentation 500mA 50000h (L80/B10) intégrée. Fourni avec boite d'encastrement et précâblé avec connecteur IP67.