Aric - DILGA - Encastré de mur extérieur LED 6,1W 3000K ASY 200lm, noir/doré - 50727

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 200 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK09

  • douille - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070507277

Réf. Sonepar

00058050727

Réf. Fournisseur

50727

Réf. Commerciale

Aric

flux lumineux utile:

200 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

noir

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

6.1...6.1 W

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.5

largeur:

80 mm

hauteur/profondeur:

74 mm

longueur:

150 mm

largeur d'encastrement:

80 mm

longueur d’encastrement:

150 mm

Encastré de mur extérieur rectangulaire, cadre noir/intérieur doré, LED 6,1W 3000K, 200lm, faisceau asymétrique. Alimentation 500mA 50000h (L80/B10) intégrée. Fourni avec boite d'encastrement et précâblé avec connecteur IP67.

Les Atouts de l'article:

Encastré de mur extérieur rectangulaire, cadre noir/intérieur doré, LED 6,1W 3000K, 200 lumens, faisceau asymétrique. Alimentation 500mA 50000h (L80/B10) intégrée. Fourni avec boite d'encastrement et précâblé avec connecteur IP67.