Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Aric - DL COVER - Encastré IP20/65, recouvrable, nickel, LED intég. 6W 54° 3000K 450lm - 50658

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 450 lm

  • puissance du système - 6.2 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3170070506584

Réf. Sonepar

00058050658

Réf. Fournisseur

50658

Réf. Commerciale

Aric

flux lumineux utile:

450 lm

puissance du système:

6.2 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

classe de protection:

I

couleur du boîtier/corps:

nickel

réglabilité:

orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

puissance de lampe acceptée:

6...6 W

flux lumineux:

450...450 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.92

hauteur/profondeur:

100 mm

diamètre externe:

87 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

73 lm/W

évaluation de l’éblouissement (UGR):

24

Encastré IP20/65, Ø87mm, basculant à 24°, recouvrable avec tout type d'isolant, nickel, LED intégrée 6W 54° 3000K 450 lumens, variable par coupure de phase

Les Atouts de l'article:

Recouvrable tout isolant - Collerette deux finitions - Adapté à la démarche BBC - Corps acier et réflecteur intégré - Repiquable sur bornier sans outil jusqu’à maxi 10 luminaires