Aric - DL-ISO - Encastré IP20/65, recouvrable, nickel, LED intég. 8W 50° 3000K 770lm - 50654


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 770 lm
puissance du système - 8.1 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 40000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
DL-ISO IP65
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3170070506546
Réf. Sonepar
00058050654
Réf. Fournisseur
50654
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile:
770 lm
puissance du système:
8.1 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
40000 h
couleur du boîtier/corps:
nickel
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
classe de protection:
II
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
puissance de lampe acceptée:
8...8 W
flux lumineux:
770...770 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.9
hauteur/profondeur:
89 mm
diamètre externe:
88 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
95 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
Les Atouts de l'article:
Recouvrable tout isolant - Adapté à la démarche BBC - Corps acier et réflecteur intégré - Repiquable sur bornier sans outil jusqu’à maxi 10 luminaires - Application : sanitaires SDB volume 2