Aric - DL-ISO - Encastré IP20, recouvrable, nickel, LED intég. 8W 65° 4000K 840lm - 50634

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 840 lm

  • puissance du système - 8.1 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 40000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3170070506348

Réf. Sonepar

00058050634

Réf. Fournisseur

50634

Réf. Commerciale

Aric

flux lumineux utile:

840 lm

puissance du système:

8.1 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

40000 h

couleur du boîtier/corps:

nickel

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

classe de protection:

II

réglabilité:

orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

puissance de lampe acceptée:

8...8 W

flux lumineux:

840...840 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.9

hauteur/profondeur:

95 mm

diamètre externe:

98 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

104 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

Encastré IP20, Ø98mm, recouvrable avec tout type d'isolant en rouleau, nickel, LED intégrée 8W 65° 4000K 840 lumens, variable par coupure de fin de phase

Les Atouts de l'article:

Recouvrable - Isolant Rouleau - Dimmable - Collerette deux finitions - Corps acier et réflecteur intégré - Repiquable sur bornier sans outil jusqu’à maxi 10 luminaires