Aric - DLT-ISO 75 - Encastré GU10 fixe, nickel, recouvrable, RE2020, Lpe non incl. - 50734

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - nickel

  • classe de protection - I

  • réglabilité - non ajustable

  • avec détecteur de mouvement - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3170070507345

Réf. Sonepar

00058050734

Réf. Fournisseur

50734

Réf. Commerciale

Aric

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

nickel

classe de protection:

I

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

GU10

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

puissance de lampe acceptée:

6...6 W

hauteur/profondeur:

108 mm

diamètre externe:

87 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Encastré GU10, fixe, recouvrable tout isolant et adapté RE2020, aluminium nickel, livré sans lampe.

Les Atouts de l'article:

Encastré GU10, fixe, recouvrable tout isolant et adapté RE2020, aluminium nickel, livré sans lampe.