Aric - DOMINO - Applique Mur plâtre E27 77W max.,demi-lune, Lpe non incl. - 3003

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK02

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse fournie - Non

  • douille - E27

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070030034

Réf. Sonepar

00058003003

Réf. Fournisseur

3003

Réf. Commerciale

Aric

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

source lumineuse:

lampe halogène haute tension

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

autre

couleur du boîtier/corps:

blanc

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

non requis

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct/indirect

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

largeur:

390 mm

hauteur/profondeur:

160 mm

longueur:

100 mm

Applique murale plâtre E27 77W max., demi-lune, lampe non fournie

Les Atouts de l'article:

Applique murale plâtre E27 77W max., demi-lune, lampe non fournie