Aric - ECCO B2 - Plaf./Appl.Mur 2 spots GU10 50W max., blanc, Lpes non incl. - 4663

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 320 mm
indice de protection contre les chocs (IK) - IK02
avec détecteur de mouvement - Non
source lumineuse fournie - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070046639
Réf. Sonepar
00058004663
Réf. Fournisseur
4663
Marque
Aric
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
320 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Non
douille:
GU10
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
source lumineuse:
lampe aux halogénures métalliques
nombre de lampes/modules:
2
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
puissance de lampe acceptée:
50...50 W
couleur de la lumière:
blanc
hauteur/profondeur:
159 mm
diamètre externe:
50 mm
nombre de pôles:
2
Les Atouts de l'article:
Plafonnier / Applique murale 2 spots GU10 50W max., blanc, lampes non fournies





