Aric - EGO R - Encastré de sol extérieur LED - 1758

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP68

  • diamètre d'encastrement - 80 mm

  • nombre de lampes/modules - 1

  • douille - sans

  • type de tension - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070017585

Réf. Sonepar

00058001758

Réf. Fournisseur

1758

Réf. Commerciale

Aric

indice de protection (IP):

IP68

diamètre d'encastrement:

80 mm

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

24...24 V

appareillage:

driver LED tension constante

classe de protection:

III

couleur de la lumière:

bleu

facteur de puissance (cos phi):

1

diamètre externe:

88 mm

charge max.:

1000 kg

Encastré de sol Extérieur LED

Les Atouts de l'article:

Encastré de sol Extérieur LED