fin de vie

Aric - ELASTO - Applique murale incandescente - 2135

ARIC
CopieCopie
Aric - ELASTO - Applique murale incandescente

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK02

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • douille - S14d

  • source lumineuse - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070021353

Réf. Sonepar

00058002135

Réf. Fournisseur

2135

Réf. Commerciale

Aric

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

avec détecteur de mouvement:

Non

douille:

S14d

source lumineuse:

autre

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

autre

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

non requis

classe de protection:

II

Applique murale incandescente