Aric - ELASTO LED 2 - Applique murale avec tube filament LED S14d LED, métal blanc - 51505

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 170 lm

  • puissance du système - 4 W

  • température de couleur - 1800...1800 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 15000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3170070515050

Réf. Sonepar

00058051505

Réf. Fournisseur

51505

Réf. Commerciale

Aric

flux lumineux utile:

170 lm

puissance du système:

4 W

température de couleur:

1800...1800 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

15000 h

longueur:

500 mm

efficacité lumineuse:

43 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

avec détecteur de mouvement:

Non

douille:

S14d

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

20...20 mA

appareillage:

non requis

répartition lumineuse:

symétrique

classe de protection:

II

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

facteur de puissance (cos phi):

0.85

largeur:

45 mm

hauteur/profondeur:

65 mm

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

ELASTO LED 2 - Applique murale minimaliste en métal blanc avec tube filament LED déco 1800K dimmable S14d fourni

Les Atouts de l'article:

ELASTO LED 2 - Applique murale minimaliste en métal blanc avec tube filament LED déco 1800K dimmable S14d fourni