Aric - ELASTO LED 2 - Applique murale avec tube filament LED S14d LED, métal noir - 51506


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 170 lm
puissance du système - 4 W
température de couleur - 1800...1800 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 15000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3170070515067
Réf. Sonepar
00058051506
Réf. Fournisseur
51506
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile:
170 lm
puissance du système:
4 W
température de couleur:
1800...1800 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
15000 h
longueur:
500 mm
efficacité lumineuse:
43 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
avec détecteur de mouvement:
Non
douille:
S14d
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
noir
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
20...20 mA
appareillage:
non requis
répartition lumineuse:
symétrique
classe de protection:
II
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
facteur de puissance (cos phi):
0.85
largeur:
45 mm
hauteur/profondeur:
65 mm
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
Les Atouts de l'article:
ELASTO LED 2 - Applique murale minimaliste en métal noir avec tube filament LED déco 1800K dimmable S14d fourni