Aric - ELITE F4 - Encastré IP20/44 Vol.2, fixe, a/module LED 60° 13W 4000K 1100lm incl. - 50157

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1100 lm

  • puissance du système - 14.8 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3170070501572

Réf. Sonepar

00058050157

Réf. Fournisseur

50157

Réf. Commerciale

Aric

flux lumineux utile:

1100 lm

puissance du système:

14.8 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP44

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

classe de protection:

II

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

verre transparent

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

réflecteur:

mat

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

puissance de lampe acceptée:

13...13 W

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

1100...1100 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.96

hauteur/profondeur:

84 mm

diamètre externe:

90 mm

efficacité lumineuse:

84.62 lm/W

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Oui

évaluation de l’éblouissement (UGR):

24

Encastré IP20/44 autorisé Volume 2, fixe, avec module LED 60° 13W 4000K 1100 lumens inclus

Les Atouts de l'article:

Encastré IP20/44 autorisé Volume 2, fixe, avec module LED 60° 13W 4000K 1100 lumens inclus