Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Aric - Embout de fixation pour installation TWISTER sur mât Ø60 mm - 50114

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - embout

  • matériau - aluminium

  • diamètre du fin bout côté mât - 60 mm

  • adapté au diamètre du tuyau - 60 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070501145

Réf. Sonepar

00058050114

Réf. Fournisseur

50114

Marque

Aric

type d'accessoire/pièce détachée:

embout

matériau:

aluminium

diamètre du fin bout côté mât:

60 mm

adapté au diamètre du tuyau:

60 mm

Embout de fixation pour installation TWISTER sur mât Ø60 mm

Les Atouts de l'article:

Embout de fixation pour installation TWISTER sur mât Ø60 mm